※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式ドリル D4140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番412-6451 注文コード17347131 品番D4140.10-19.00F19-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はトラスコ品番など274種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。
切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。

用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
トラスコ品番412-6451 切削径(Φmm)【DC】19 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能長さ(mm)【LU】10D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする