画像準備中

ダンパーナット付きセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)247 注文コード17347155 品番NUS-NO 5 チョウコウツキ
参考基準価格(税別)¥88,550 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は寸法Lなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)247 仕様ダンパーナット、中速回転、スリム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3400 寸法H(mm)16 寸法d(mm)40 寸法a(mm)35 寸法A(mm)55 寸法F(mm)17 寸法D(mm)83 寸法E(mm)20 寸法e(mm)14 寸法B(mm)56 寸法C(mm)136 寸法I(mm)- 寸法h(mm)2.3 寸法c(mm)6.3 寸法GD(mm)44.399 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OD(mm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする