ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
ライブセンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
153.0
注文コード
17347198
品番
ADR-NO 3
参考基準価格(税別)
¥50,760
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
153.0
仕様
高速回転、レギュラー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
寸法H(mm)
-
寸法d(mm)
28
寸法a(mm)
-
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
48
寸法e(mm)
-
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
85
寸法I(mm)
-
寸法h(mm)
-
寸法c(mm)
4.5
寸法GD(mm)
23.825
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OD(mm)
-