ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
ライブセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
200
注文コード
17347286
品番
ADS-NO 4 チョウコウツキ
参考基準価格(税別)
¥72,360
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
200
仕様
高速回転、スリム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
寸法H(mm)
-
寸法d(mm)
32
寸法a(mm)
30
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
63
寸法E(mm)
12
寸法e(mm)
10
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
108
寸法I(mm)
-
寸法h(mm)
-
寸法c(mm)
5.3
寸法GD(mm)
31.267
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OD(mm)
-