ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
NC用 回転センター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17347304
品番
UC-NO 3
参考基準価格(税別)
¥38,720
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
165.7
仕様
中速回転、先端交換式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
寸法H(mm)
-
寸法d(mm)
24
寸法a(mm)
-
寸法A(mm)
36.7
寸法D(mm)
53
寸法e(mm)
-
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
85
寸法I(mm)
23.5
寸法h(mm)
-
寸法c(mm)
4.5
寸法GD(mm)
23.825
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OD(mm)
-