画像準備中

NC用 回転センター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17347313 品番 UC-NO 4
参考基準価格(税別)¥41,250 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法L(mm)201.2 仕様中速回転、先端交換式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800 寸法H(mm)- 寸法d(mm)31 寸法a(mm)- 寸法A(mm)41.2 寸法D(mm)68 寸法e(mm)- 寸法B(mm)52 寸法C(mm)108 寸法I(mm)28 寸法h(mm)- 寸法c(mm)5.3 寸法GD(mm)31.267 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OD(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする