ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
ライブセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
165
注文コード
17347444
品番
USS-NO 3 チョウコウツキ
参考基準価格(税別)
¥45,650
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
165
仕様
中速回転、スリム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
寸法H(mm)
-
寸法d(mm)
24
寸法a(mm)
25
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
8.5
寸法D(mm)
53
寸法E(mm)
10
寸法e(mm)
7
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
85
寸法I(mm)
-
寸法h(mm)
-
寸法c(mm)
4.5
寸法GD(mm)
23.825
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OD(mm)
-