ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
SC型ライブセンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17347478
品番
SC-NO 1 イッタイガタ
参考基準価格(税別)
¥19,440
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
99.5
仕様
高速回転、先端交換式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6450
寸法d(mm)
16
寸法A(mm)
18.5
寸法D(mm)
23.5
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
57
先端部
一体型
寸法GD(mm)
12.065
RoHS指令(10物質対応)
対応