ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
SC型ライブセンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17347505
品番
SC-NO 4 トリカエシキ
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
190.7
仕様
高速回転、先端交換式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
寸法d(mm)
32
寸法A(mm)
35.7
寸法D(mm)
49.5
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
108
先端部
交換式
寸法GD(mm)
31.267
RoHS指令(10物質対応)
対応