ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
SC型ライブセンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17347514
品番
SC-NO 5 トリカエシキ
参考基準価格(税別)
¥48,490
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
253.5
仕様
高速回転、先端交換式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3400
寸法d(mm)
52
寸法A(mm)
60.5
寸法D(mm)
68
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
16
先端部
交換式
寸法GD(mm)
44.399
RoHS指令(10物質対応)
対応