ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
ベベルセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17347898
品番
B/C NO 2
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
オイルシールを採用して防水しています。
寸法L(mm)
122
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3300
寸法d(mm)
25
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応