ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
ベベルセンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17347907
品番
B/C NO 3
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
オイルシールを採用して防水しています。
寸法L(mm)
151
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
寸法d(mm)
30
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
105
寸法B(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応