ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
ベベルセンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17347916
品番
B/C NO 4
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥49,368
販売価格(税別)
¥
44,880
バスケットに入れる
オイルシールを採用して防水しています。
寸法L(mm)
191
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2200
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
83
寸法D(mm)
135
寸法B(mm)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応