ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
ベベルセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17347925
品番
B/C NO 5
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
オイルシールを採用して防水しています。
寸法L(mm)
236
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1950
寸法d(mm)
40
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
165
寸法B(mm)
136
RoHS指令(10物質対応)
対応