ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
ベベルセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17347934
品番
B/C NO 6
参考基準価格(税別)
¥224,300
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
オイルシールを採用して防水しています。
寸法L(mm)
321
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1150
寸法d(mm)
60
寸法A(mm)
132
寸法D(mm)
205
寸法B(mm)
189
RoHS指令(10物質対応)
対応