フロストドライデシケーターBG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17348074 品番 N-BG-1SA
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥224,400
販売価格(税別)
204,000

除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。
静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。
設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。

仕様ゴム足付 棚板耐荷重(kg)約20/枚 材質(棚板)ステンレス 外形寸法(mm)574×611×1020 棚板間隔(mm)(最小)40 アズワン品番1-7523-61 付属品棚板/4 質量(kg)22 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55 材質(キャスター)- 荷姿完成品 温度センサーバンドギャップ温度センサ 湿度センサー静電容量式湿度センサ 運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)(棚板)50 除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿 解氷方式DCファン送風による解氷 湿度表示精度±4%(20〜100%RH) 到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時) 湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17348074 N-BG-1SA 33349278 TDD-S600CS デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン 1台 207,000 税込227,700 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする