仕様ゴム足付
棚板耐荷重(kg)約10/枚
材質(棚板)強化プラスチック
外形寸法(mm)574×611×1020
棚板間隔(mm)(最小)35
アズワン品番1-7523-51
付属品棚板/4
質量(kg)22
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55
材質(キャスター)-
荷姿完成品
温度センサーバンドギャップ温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)(棚板)50
除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿
解氷方式DCファン送風による解氷
湿度表示精度±4%(20〜100%RH)
到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)
湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御