YF42-MT フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業) 17348126

YF42-MT フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業) 17348126
YF42-MT フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業) 17348126
YF42-MT フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業) 17348126

フォレスティアJM(天然木床材)

(2件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
ティーブラウン
内容量1箱(6枚)注文コード17348126品番YF42-MT
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。
ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。
凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。
国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。

厚さ(mm)12シリーズフォレスティア長さ(mm)1818幅(mm)303仕様低VOC、すべりに配慮、ホットカーペット対応、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、汚れに強いティーブラウン基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り表面天然木薄単板、オーク板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐磨耗塗装仕上げ工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
注意
※本製品は捨張工法専用フロアーです。床下地が床として充分な強度を持つよう施工されていることを必ずご確認のうえ、施工してください。
※フォレスティアS/M/D/W/JM/床暖房タイプと混合して施工することはできません。(外観の違いが目立つ場合があります。フォレスティア床暖房タイプとフォレスティアS/M/D/JMは実方向や実形状が異なります。)
※本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリューネイル38mm長さ又はフロアーステープル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨て張り工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に150mmピッチで釘打ちし、短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。短辺雄実下部にも接着剤を塗布してください。
※材料切削時に発生する粉塵により、稀にくしゃみや鼻水の症状が発生する場合がございます。毒性はありませんが、マスクやメガネによる保護をして作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17348117
2023-10-18
用途: 床工事時
エー・シーテクニカ有限会社建設業・工事業

商品に関して、品質等は特に問題ありません。
製品精度がとても良いですが、その分価格が高いので悩みどころです。

1が参考にしています
対象商品 : 17348126
2020-10-10
用途: 床板張り替え
サービス業

見栄え良く仕上がりました。どうも有難うございました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする