Y'sGOD
Y'sGODの 水平器・水準器・墨出器
Y'sGODの 墨打器/墨差し
Y'sGODの レーザー墨出器
レーザーマスタープレミアム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17348363
品番
PM-6-W
参考基準価格(税別)
¥151,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
照射ライン
たち線4本(正面:背面縦・左右側面縦)、鉛直クロスライン、大矩ライン、地墨汁ポイント
種別
フルセット
本体質量(kg)
0.98
使用時間
約4時間(縦・横使用時)
付属品
専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本
色
レッド
使用温度範囲(℃)
-5〜40
電源
単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本
本体寸法(mm)
110×127×189.5
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
635
自動補正範囲
±5°
制動方式
ジンバル式
防塵・防滴
IP54
レーザー安全基準
JISクラス1M
ライン幅(mm)
約3/10m
精度(mm/m)
水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
ライン出射角(°)
垂直140/水平110
光出力(mW)
2.5以下