PM-4-T レーザーマスタープレミアム Y'sGOD 17348388 PM-4-T レーザーマスタープレミアム Y'sGOD 17348388 PM-4-T レーザーマスタープレミアム Y'sGOD 17348388

レーザーマスタープレミアム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17348388 品番PM-4-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
照射ラインたち線2本(正面縦・左側縦)、鉛直クロスライン、大矩ライン、地墨汁ポイント 種別三脚付 本体質量(kg)0.97 使用時間約5時間(縦・横使用時) 付属品専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本 レッド 使用温度範囲(℃)-5〜40 電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本 本体寸法(mm)110×127×189.5 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635 自動補正範囲±5° 制動方式ジンバル式 防塵・防滴IP54 レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m 精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) ライン出射角(°)垂直140/水平110 光出力(mW)2.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする