※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM30S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17350448
品番
CCMT060204-RM4 WSM30S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
411-2527
切刃長さ(mm)
6.45
加工
荒加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
穴径d1(Φmm)
2.8
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
2.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
6.35