スコッチブライトTM中性トイレクリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード17350962 品番CHU T 500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

安全、環境に配慮した原材料を使用しています。毎日安心して作業できる中性タイプのトイレ洗剤です。さわやかな香りで、嫌なにおいも抑えます。清掃作業後に刺激臭が残りません。便器のフチ裏まで液をかけやすいノズル形状です。液に着色しているので、かけた箇所が良くわかります。

使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性中性 種別液体 液色黄緑 香りシトラス

商品説明動画

スコッチ・ブライト取り替え式トイレクリーナー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17350962
2023-10-18
用途:
トイレ清掃時
サービス業

トイレ清掃時に使用をしていますが、臭いも特にきつくなく使用勝手もいいと思います。

2021-01-12
用途:
ビルメンテナンスの業務用

業務用のトイレ清掃で使っています。業務用ですので、たくさんのクリーナーをつかいます。それで、安価でかつ効果があるものであることが必須です。この商品は両方を満たしています。

対象商品:
17350962
2020-08-28
用途:
職場の掃除
製造業

職場のトイレ掃除の際に使用しています。他のものも使用しましたが、3Mの中性クリーナーが一番です。また、無くなる前に注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする