バリエーション

9300 BLU 10P 高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック 3M(スリーエム) 17351005 9300 BLU 10P 高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック 3M(スリーエム) 17351005

高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 17351005 品番 9300 BLU 10P
参考基準価格(税別)¥5,388 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

1日5分間1600回の漂白をしてもネットはダメージを受けません。やぶれや毛羽立ち、型崩れが少なく長持ちします。扁平フィラメント(PET)とファイバー(PP)のコンビネーションで汚れを効率的に落とします。

種類ネットスポンジ トラスコ品番469-1784 材質(ネット)ポリエステル、ポリプロピレン(スポンジ)抗菌ウレタンスポンジ 寸法(mm)160×80×35 ブルー 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17350987
2022-03-07
用途:
食品機械の清掃
株式会社海祥 様 (卸売・小売業)

他社同等品と比較して非常に耐久性が高く、機械の角などをこすっても摩耗などがほとんどない。食品機械の洗浄には適していると思う。

対象商品:
17351005
2021-07-04
用途:
HACCP対応食品工場内での番重洗浄
卸売・小売業

各社、HACCP対応のスポンジが出ていますが、現状一番耐久度があるように思えます
所詮、消耗品ではありますので、中のスポンジ劣化が次亜塩素消毒等で劣化してきますが
周りのカバーの耐久度が強いです、現状この商品継続使用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする