9300 YEL 高耐久ネットスポンジNO9300 個装タイプ 3M(スリーエム) 17351023

9300 YEL 高耐久ネットスポンジNO9300 個装タイプ 3M(スリーエム) 17351023
9300 YEL 高耐久ネットスポンジNO9300 個装タイプ 3M(スリーエム) 17351023

高耐久ネットスポンジNO9300 個装タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17351023品番9300 YEL
参考基準価格(税別)¥622販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

1日5分間1600回の漂白をしてもネットはダメージを受けません。やぶれや毛羽立ち、型崩れが少なく長持ちします。扁平フィラメント(PET)とファイバー(PP)のコンビネーションで汚れを効率的に落とします。

種類ネットスポンジトラスコ品番469-1750材質(ネット)ポリエステル、ポリプロピレン(スポンジ)抗菌ウレタンスポンジ寸法(mm)160×80×35イエロー適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17351023
2018-01-24
用途: ボートのデッキ掃除

デッキの汚れ、FRPの粉吹きを、クレンザーで落とすのに使用。 デッキは滑り防止のため、ザラザラのノンスリップ加工がしてあり、普通のスポンジだとあっという間にボロボロになりますが、このスポンジはびくともしません。 期待通りです。
但し、水を含ませて強く握ると小さくなり、元に戻るのに時間がかかることで、若干作業効率が悪化するのが、難点と言えば難点かも知れません。

対象商品 : 17351023
2018-01-11
用途: 大きめのステンレス器具洗浄

スポンジの厚みがあるため、洗剤の泡立ちがキープでき十分に洗浄できる。ネットもほつれにくいので異物混入防止に良いです。

対象商品 : 17351023
2016-08-03
用途: 食器洗浄

大きすぎて使いづらい。細かいものは洗えない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする