丸ブラシ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17351093 品番E-155-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

バキュームクリーナーCVC-301X用の丸ブラシ。

適合CVC-301X 接続口径(Φmm)約40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
掃除用
製造業

約40mmと書いてありますが38mmしかないので当てが外れてがばがばです
吸い込む勢いで何とか使用できる感じ。テープ巻いて使うしか無いかな。

対象商品:
17351093
2023-03-16
用途:
検査機の針山の清掃に使用。
堅田電機株式会社 様

この手の付属ブラシですが、購入時の情報として、接続側の「内径、外形」ブラシ側の外径もしくは形状の情報はあるが、ブラシ毛先の長さに対して記載が無いものがほとんど。
これは写真から想像して購入しました。届いた製品は毛先は30oあり、20o以上の要望に沿うもので清掃作業に一役買っています。
今後はその他商品も毛先の長さについても表記頂きたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
17351093
2021-01-19
用途:
土間,車庫の掃除
教育・研究機関

ケルヒャーの乾湿両用クリーナーWD2のノズル(標準では丸形ブラシノズルはついてこない)に使おうと思い購入.内径が少し短く挿入するのにきついが,なんとか差し込め使用できた.先が回転して所望の角度に固定できるので便利.使い心地は非常によく満足している.

対象商品:
17351093
2020-01-15
用途:
エアコンフィルターなど清掃時
株式会社セーコウ 様

掃除機の先に付けて使用しますが、大きさが合わず、ガムテープで固定しないと使用できませんでした。
どの大きさにも合うジョイントがあると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
17351093
2019-12-04
用途:
清掃作業時
製造業

接続パイプとノズルとの間が回転して約90〜180度の角度に出来るところがとても良いです。ただ、内径35mmにうちの掃除機が合わないのでどうしたら良いか思案中です。

対象商品:
17351093
2017-04-15
用途:
掃除機のアタッチメントに。
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウで、数点こうにゅうした、1点。やや、毛先が、柔らかく、硬いとなお、良い。

1人が参考にしています
対象商品:
17351093
2017-08-31
用途:
掃除
運輸・通信業

先ず、差込口が大きい、普通の掃除機では使用できない。また写真では分からなかったが、楕円形であった。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする