画像準備中

旋削用 80°菱形ポジチップ WNN10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17354946 品番 CCGT060202-MN2 WNN10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
トラスコ品番412-6784 切刃長さ(mm)6.45 加工中荒加工 コーティングTiAlN 適合被削材種非鉄金属 穴径d1(Φmm)2.8 チップ形状80°菱形 コーナー半径Re(mm)0.2 厚さS(mm)2.38 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【AN】7 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする