ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 80°菱形ポジチップ WNN10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17355016
品番
CCGT120404-MN2 WNN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
413-1618
切刃長さ(mm)
12.896
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN
適合被削材種
非鉄金属
穴径d1(Φmm)
5.5
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
12.7