KYOWA(協和製作所)
モーターローラ 三相200V級Vプーリ305
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
10日以内出荷とは
呼び周速
8
3
4
5
6
7
8
10
15
17
20
25
30
40
50
60
80
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17358337
品番
MR-A3-57-305-8AABA
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法l(mm)
305
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
8.5/9.4
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
161.5/146.2
呼び周速
8
接線力(N)(50/60Hz)
56.7/51.3
仕様
ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)
タイプ
Vプーリ
電源
三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(A)(50/60Hz)
0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)
57