※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17359785
品番
DCGT070202-FM2 WSM10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
413-0206
切刃長さ(mm)
7.75
加工
仕上げ加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
穴径d1(Φmm)
2.8
チップ形状
55°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
2.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
6.35