※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
内部クーラント仕様超硬ドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
3.65
表面処理
TiNAl
注文コード
17364168
品番
DC150-05-03.650A1-WJ30RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・表面処理・全長
など
305
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
410-9889
先端角(°)
140
表面処理
TiNAl
刃径(mm)
3.65
給油タイプ
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
5D