曜日別特売
DC150-05-16.100A1-WJ30RE 内部クーラント仕様超硬ドリル タイテックス 17364265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント仕様超硬ドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)16.1表面処理TiNAl注文コード17364265品番DC150-05-16.100A1-WJ30RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
トラスコ品番412-2598先端角(°)140表面処理TiNAl刃径(mm)16.1給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする