※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント仕様超硬ドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)19.5 表面処理TiNAl 注文コード17364475 品番DC150-05-19.500A1-WJ30RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は刃径・表面処理・全長など305種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番411-9480 先端角(°)140 表面処理TiNAl 刃径(mm)19.5 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする