曜日別特売
MR-A3-57-850-60AAGA モーターローラ 三相200V級丸溝850 KYOWA(協和製作所) 17366746

MR-A3-57-850-60AAGA モーターローラ 三相200V級丸溝850 KYOWA(協和製作所) 17366746
MR-A3-57-850-60AAGA モーターローラ 三相200V級丸溝850 KYOWA(協和製作所) 17366746
MR-A3-57-850-60AAGA モーターローラ 三相200V級丸溝850 KYOWA(協和製作所) 17366746

モーターローラ 三相200V級丸溝850

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送10日以内出荷とは
呼び周速60
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])62.2/73.9
タイプ丸溝
内容量1本注文コード17366746品番MR-A3-57-850-60AAGA
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法l(mm)850タイプ丸溝回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])62.2/73.9トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)22.8/19.0呼び周速60仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57接線力(N)(50/60Hz)8.0/6.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする