※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
412-4272
注文コード
17367221
品番
DC150-03-03.175A1-WJ30RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。
エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
仕様
DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)
トラスコ品番
412-4272
先端角(°)
140
表面処理
TiNAl
給油タイプ
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D