KYOWA(協和製作所)
モーターローラ 三相200V級V溝350
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
呼び周速
3
3
4
5
6
7
8
10
15
17
20
25
30
40
50
60
80
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17368523
品番
MR-A3-57-350-3AACA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
寸法l(mm)
350
タイプ
V溝
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
2.5/2.8
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
547.2/495.3
呼び周速
3
仕様
ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)
電源
三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(A)(50/60Hz)
0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)
57
接線力(N)(50/60Hz)
192.0/173.8