tatasoft(タタソフト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17369226 品番040814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

火からも落下物からも頭をまもる。
いざという時に頭巾を広げてかぶり、あごひものロックスライダーで頭に固定するだけで使用できる。
収納性や携帯性に重点を置いて設計・開発された保護帽なので、A4同等サイズまでコンパクトに。ランドセルに収納することもできる。
非常時にかぶった場合でも外部の音が聞こえるように耳の近くに小さな穴が空いていたり、頭巾部の後頭部がボタン止めになっているので、通気性もよく長時間の装着でも蒸れない。
自分の居場所を知らせるホイッスルもついており、後頭部が広く開いているのでポニーテールでも無理なくかぶれます。

用途非常時に火や落下物からも守れる防災グッズとして。 材質【防災ずきん部表地】AT-1000(アキレス株式会社)【防災ずきん部裏地】防炎ツイルF2600アーネスト ※(公財)日本防炎協会認定の防炎製品を素材として使用しています。 寸法(mm)【頭巾部を畳んだサイズ】289×210×62(A4同等サイズ)【頭巾部を広げたサイズ】289×412×52(A3同等サイズ) 質量(g)420 タイプタタソフト 規格「飛来・落下物用」国家検定合格品PAT/PAT.P 材質(内部)ポリプロピレン樹脂(PP)・ポリカーボネート樹脂(PC) 標準頭囲(cm)45〜65 対象5歳〜成人
注意
※[労・検]のラベルに記載されている「飛来・落下物用」とは、上方からの物体の飛来または落下による危険を防止あるいは軽減するためのものです。
※タタソフトの内部には、発泡スチロールの衝撃吸収ライナーが装着されておりますが、「墜落時保護用」ではありません。
※厚生労働省の「保護帽の規格」は、頭部の安全を確保するための最低限の基準を定めたものであり、保護性能には限界があります。従って[労・検]ラベルは絶対的に安全性を保証するものではありません。
※最大限の注意を払いご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする