※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LIXIL
LIXILの 洗面所・トイレ
LIXILの 洗面化粧台
洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(扉)
ホワイト
注文コード
17371098
品番
FTV2N-603N/VP1W+MFTXE1-601YJ
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
種類
1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)
間口(mm)
600
色(扉)
ホワイト
対象地域
寒冷地
扉形式
扉タイプ
水栓タイプ
立水栓(ゴム栓式)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません