曜日別特売
MR-A3-57-690-6AACA モーターローラ 三相200V級V溝690 KYOWA(協和製作所) 17371752

MR-A3-57-690-6AACA モーターローラ 三相200V級V溝690 KYOWA(協和製作所) 17371752
MR-A3-57-690-6AACA モーターローラ 三相200V級V溝690 KYOWA(協和製作所) 17371752
MR-A3-57-690-6AACA モーターローラ 三相200V級V溝690 KYOWA(協和製作所) 17371752

モーターローラ 三相200V級V溝690

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
呼び周速6
内容量1本注文コード17371752品番MR-A3-57-690-6AACA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500
寸法l(mm)690タイプV溝回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])5.7/6.3トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)240.2/217.4呼び周速6仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57接線力(N)(50/60Hz)84.3/76.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする