KYOWA(協和製作所)
モーターローラ 三相200V級V溝990
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
呼び周速
7
3
4
5
6
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17374647
品番
MR-A3-57-990-7AACA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,400
寸法l(mm)
990
タイプ
V溝
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
7.0/7.7
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
196.9/178.4
呼び周速
7
仕様
ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)
電源
三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(A)(50/60Hz)
0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)
57
接線力(N)(50/60Hz)
69.1/62.6