KYOWA(協和製作所)
モーターローラ 三相400V級350
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
10日以内出荷とは
呼び周速
10
3
4
5
6
7
8
10
15
17
20
25
30
40
50
60
80
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
12.1/13.8
2.7/3.1
3.7/4.2
4.5/5.1
6.1/7.0
7.4/8.5
9.1/10.4
12.1/13.8
13.4/15.2
16.4/18.6
18.3/20.8
22.4/25.4
27.3/31.0
39.0/44.3
54.6/62.0
67.1/76.2
81.9/93.0
タイプ
標準
標準
準標準
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17378384
品番
MR-A3-57-350-10AGAA
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法l(mm)
350
タイプ
標準
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
12.1/13.8
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
75.5/64.1
呼び周速
10
仕様
ライニング無、フリーローラ連動無
電源
三相400V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(A)(50/60Hz)
0.052/0.047
ローラ外径(Φmm)
57
接線力(N)(50/60Hz)
26.5/22.5