曜日別特売
MR-A3-57-390-10AGAM モーターローラ 三相400V級390 KYOWA(協和製作所) 17378865

MR-A3-57-390-10AGAM モーターローラ 三相400V級390 KYOWA(協和製作所) 17378865
MR-A3-57-390-10AGAM モーターローラ 三相400V級390 KYOWA(協和製作所) 17378865
MR-A3-57-390-10AGAM モーターローラ 三相400V級390 KYOWA(協和製作所) 17378865

モーターローラ 三相400V級390

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送10日以内出荷とは
呼び周速10
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.1/13.8
タイプ準標準
内容量1本注文コード17378865品番MR-A3-57-390-10AGAM
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法l(mm)390タイプ準標準回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.1/13.8トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)75.5/64.1呼び周速10仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57接線力(N)(50/60Hz)26.5/22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする