曜日別特売
MR-A3-57-550-20AGAA モーターローラ 三相400V級550 KYOWA(協和製作所) 17380335

MR-A3-57-550-20AGAA モーターローラ 三相400V級550 KYOWA(協和製作所) 17380335
MR-A3-57-550-20AGAA モーターローラ 三相400V級550 KYOWA(協和製作所) 17380335
MR-A3-57-550-20AGAA モーターローラ 三相400V級550 KYOWA(協和製作所) 17380335

モーターローラ 三相400V級550MR-A3-57-550-20AGAA

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可10日以内出荷とは
呼び周速20
タイプ標準
内容量1本注文コード17380335品番MR-A3-57-550-20AGAA
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
寸法l(mm)
550
タイプ
標準
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
18.3/20.8
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
49.8/42.8
呼び周速
20
仕様
ライニング無、フリーローラ連動無
電源
三相400V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(A)(50/60Hz)
0.052/0.047
ローラ外径(Φmm)
57
接線力(N)(50/60Hz)
17.5/15.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする