メイン画像

956102 疲労軽減マット 12.5 MISM 17384075 956102 疲労軽減マット 12.5 MISM 17384075 956102 疲労軽減マット 12.5 MISM 17384075 956102 疲労軽減マット 12.5 MISM 17384075 956102 疲労軽減マット 12.5 MISM 17384075 956102 疲労軽減マット 12.5 MISM 17384075

疲労軽減マット 12.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17384075 品番 956102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別)
3,400

厚さ12.5mmのクッション性のマットが足腰の痛みを軽減し、職場環境改善に最適です。
地面からの冷気を遮断するので、冷え対策にもなります。
衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損を防ぎます。
つまずき防止の傾斜付きで、人の移動や台車使用の多い場所に最適です。
持ち運びしやすく、場所を選ばずに敷くことができます。

用途
スーパー、コンビニ等の店舗レジに。
遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテルなどのカウンターに。
展示会のブースやイベントスペースに。
適合防炎 トラスコ品番698-8180 長さ(mm)750 形状【表面】シボ加工【側面】熱カット・テーパー加工 幅(mm)450 厚さ(mm)12.5 BK タイプ一層 防炎性能試験番号E2240390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする