曜日別特売
956409 疲労軽減マット 15 MISM 17384109

メイン画像

956409 疲労軽減マット 15 MISM 17384109
956409 疲労軽減マット 15 MISM 17384109
956409 疲労軽減マット 15 MISM 17384109
956409 疲労軽減マット 15 MISM 17384109
956409 疲労軽減マット 15 MISM 17384109
956409 疲労軽減マット 15 MISM 17384109

疲労軽減マット 15

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
幅(mm)600
内容量1枚注文コード17384109品番956409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

厚さ15mmのクッション性のマットが足腰の痛みを軽減し、職場環境改善に最適です。
地面からの冷気を遮断するので、冷え対策にもなります。
衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損を防ぎます。
つまずき防止の傾斜付きで、人の移動や台車使用の多い場所に最適です。
持ち運びしやすく、場所を選ばずに敷くことができます。

用途
スーパー、コンビニ等の店舗レジに。
遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテルなどのカウンターに。
展示会のブースやイベントスペースに。
適合防炎トラスコ品番698-8184長さ(mm)900形状【表面】シボ加工【側面】熱カット・テーパー加工幅(mm)600厚さ(mm)15BKタイプ一層防炎性能試験番号E2240391
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする