ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
アイコム HM-163A(防水コネクタ/PTTスイッチ付タイピン型マイクロホン) ICOM トランシーバー用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17384371
品番
HM-163A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
周囲の騒音を拾いにくい接話タイプ
本体取付部のコネクターは防水タイプを採用
スマートに装着できるタイピン付き
形状
マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター
質量(g)
約45
ケーブル長(cm)
約65
防水性
マイクロホン部は防水構造ではありません
イヤフォンジャック
Φ2.5mm 3極