ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
アイコム イヤホンジャック付属業務用スピーカーマイクHM-186SJ ICOM トランシーバー用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17384511
品番
HM-186SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
イヤホンジャックを装備
8ポジションの回転式クリップを装備
形状
マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター
質量(g)
120
ケーブル長(mm)
500(カールした最短状態)
イヤフォンジャック
Φ3.5mmモノラル