ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の バッテリー・充電器 トランシーバー
アイコム 2口連結型充電器 BC-256 ICOM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385010
品番
BC-256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
本体とバッテリー単体を同時充電可能
1台の充電器で、本体を充電しながら予備のバッテリーも同時に充電することができます。
最大6台まで連結可能。
質量(g)
約137
温度範囲(℃)
充電:10〜+40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
106.0×71.4×77.8(カバー装着状態)
電源電圧(V)
DC 15 /DC 12
電流(mA)
充電:840±10%
注意
※ACアダプター別売。1台で使用する場合はBC-123Sで充電可能。複数台連結して使用する場合はBC-228が必要。