BEAUM ツーブロックトリマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17385186 品番ATB-B04(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

好みの刈り高で固定できる刈り高固定スイッチ。
操作しやすい刈り高調整ダイヤル。
軽量&スリムボディ。
衛生的で肌にやさしいチタンコーティング刃。
お風呂場でも使え丸洗いもOK。
USB Type-C充電。
見やすいLCDディスプレイ。

付属品USBケーブル、お手入れブラシ、収納袋、ショートコーム、ロングコーム 電源充電・USB Type-C 長さ(cm)USBコード:80 本体質量(g)約120 連続使用時間(分)約120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D36×H158 使用電池リチウムイオン3.7V 800mAh 充電時間(分)フル:約90分 防水性IPX7 刈高調整(mm)1〜10、10.5〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする