デスク下A4ファイル収納ホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17385195 品番1875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
付属品木ネジ×4 仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)商品:860 備考取り付け可能な天板 木製・積層合板製の天板のデスクやテーブル、キッチンカウンター ※取り付け部分(W10×D32cm)や収納物の出し入れに干渉する幕板・柱・脚がなく、厚さ1.5cm以上の天板裏 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)商品:10×32×24.1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×31.8×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする