山崎実業
山崎実業の ファイリング
山崎実業の 収納ボックス/ケース
山崎実業の ファイルボックス
デスク下A4ファイル収納ホルダー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385211
品番
1876
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
付属品
木ネジ×4
仕様
【品質表示】本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
商品:860
備考
取り付け可能な天板 木製・積層合板製の天板のデスクやテーブル、キッチンカウンター ※取り付け部分(W10×D32cm)や収納物の出し入れに干渉する幕板・柱・脚がなく、厚さ1.5cm以上の天板裏
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
商品:10×32×24.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×31.8×24